Exécution:
Film de colle sans support
Adhésif acrylique modifié
Manipulation et mise en œuvre simplifiées
Largeur totale: 30 mm
Renforcement des fibres dans l'adhésif
Description:
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 950 est un adhésif acrylique haute résistance 300, muni d'un protecteur en papier brun densifié (60#) de 90 µm.
Caractéristique(s):
Ruban à transfert d'adhésif de 130 µm sur un protecteur en papier brun densifié #60. Pour une grande variété de matériaux. Adhésif acrylique à forte adhérence 300. Certifié UL. Conforme aux spécifications du gouvernement américain, amendement 1 de la norme MIL-P-19834B.
Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de basse énergie de surface (BES) ou à haute énergie de surface (HES).
À utiliser pour de nombreuses applications fines à pouvoir d'adhérence élevé, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est requis
Jointage de films, papiers aluminium, tissus. Mousses plastifiées, photos, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique.
Version épaisse du ruban 927
Responsabilité immédiate forte// responsabilité immédiate forte
Remarque(s):
Collage de garnitures en plastique et en bois pour armoires
Montage de présentoirs dans les points de vente
Collage de plastiques à énergie de surface faible ou élevée, des plastiques texturés, de la mousse, des tissus et des papiers enduits revêtus
Finition auto-adhésive de mousses, films, enseignes, supports publicitaires et textiles