Exécution:
Traitement rapide et facile par le système ATG
Grande capacité d’adhésion immédiate
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19 mm
Très bonne résistance aux UV
Description:
Le ruban à transfert d'adhésif ATG 924 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.
Caractéristique(s):
Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
Haute adhérence immédiate// Haute adhérence immédiate
Très bonne résistance aux UV// Très bonne résistance aux UV
Remarque(s):
Pour le collage de passe-partout sur les cadres de photos et les couvertures de livres
Pour les fixations dans l'industrie de l'imprimerie
Pour les présentoirs POS, les présentoirs publicitaires et les inserts
Pour le collage d'invitations, de présentoirs de table et de cartes