Exécution:
Film de colle sans support
Adhésif acrylique modifié
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 1200 mm
Renforcement des fibres dans l'adhésif
Description:
Le ruban à transfert d'adhésif 950 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.
Caractéristique(s):
Excellent pour les plastiques à basse énergie de surface// Excellent pour les plastiques à basse énergie de surface
Convient à l'assemblage de surfaces texturées// Convient à l'assemblage de surfaces texturées
Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire// Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire
Ruban de 130 µm// Ruban de 130 µm
Version épaisse du ruban 927// Version épaisse du ruban 927
Responsabilité immédiate forte// responsabilité immédiate forte
Remarque(s):
Collage de garnitures en plastique et en bois pour armoires
Montage de présentoirs dans les points de vente
Collage de plastiques à énergie de surface faible ou élevée, des plastiques texturés, de la mousse, des tissus et des papiers enduits revêtus
Finition auto-adhésive de mousses, films, enseignes, supports publicitaires et textiles