Exécution:
Film de colle sans support
Adhésif acrylique modifié
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 25 mm
Renforcement des fibres dans l'adhésif
Description:
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 927 est un adhésif acrylique haute résistance, muni d'un protecteur en papier brun densifié (60#) de 50 µm.
Caractéristique(s):
Ruban transfet d'adhésif de 50µm sur protecteur papier kraft. Usage général. Conforme à la norme MIL-P-19834B, Amendment 1.// Ruban transfet d'adhésif de 50µm sur protecteur papier kraft. Usage général. Conforme à la norme MIL-P-19834B, Amendment 1.// Offre une adhérence élevée et un visuel discret
Offre une bonne résistance aux solvants et à l'humidité// À utiliser en tant que ruban à transfert polyvalent pour une application sur des matériaux fins nécessitant un pouvoir d'adhérence élevé. Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et différents, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est souhaité. Jointage de films, papiers aluminium, tissus. Mousses plastifiées, photos, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique.// À utiliser en tant que ruban à transfert polyvalent pour une application sur des matériaux fins nécessitant un pouvoir d'adhérence élevé. Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et différents, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est souhaité. Jointage de films, papiers aluminium, tissus. Mousses plastifiées, photos, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique.
Adhère bien aux surfaces lisses et à la plupart des plastiques// À utiliser pour des situations nécessitant une excellente résistance aux UV et aux produits chimiques. Il est idéal pour des applications fines à pouvoir d'adhérence élevé.// À utiliser pour des situations nécessitant une excellente résistance aux UV et aux produits chimiques. Il est idéal pour des applications fines à pouvoir d'adhérence élevé.
Collez une grande variété de matériaux similaires ou différents// Collez une grande variété de matériaux similaires ou différents// Retrait facile du film de protection pour les mises en œuvre manuelles.
Renforcement des fibres dans le cole// forte adhérence instantanée
Film adhésif sans support// forte adhérence immédiate
Remarque(s):
jointage de films, de papiers aluminium, de tissus et de papiers couchés
Laminage de mousses et de substrats à basse énergie de surface
Laminage de métaux ou plaques nominatives en plastique
Finition auto-adhésive de mousses, films, enseignes, supports publicitaires et textiles