• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban double face de Jointage à la Volée Hydrodispersable 3M™ 9990N, Bleu, 37.5 mm x 33 m, 0.09 mm

Réf.: 7000116530
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116530
EAN / GTIN 05900422002314
Réf. fabricant 7000116530

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Choix de différentes forces de séparation
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 37.5 mm
Parfait pour une utilisation sur des rouleaux de papier froids

Description:

Le Système de jointage retriturable 3M™ 9990N est notre construction de ruban double face, à séparation, doté d'un adhésif acrylique et d'un protecteur en papier facile à retirer, avec une protection marquée pour faciliter l'application manuelle et une couche de capteur intégrée.

Caractéristique(s):

Conçu pour dérouler à la volée en ligne droite
Protecteur en papier facile à enlever
Capteur en aluminium intégré
Offre une bonne « prise instantanée » sur le papier journal non revêtu
Large plage de températures
Pour une vitesse maximale
Peu de séchage même en hiver

Remarque(s):

Conçu pour le changement de rouleau à la volée dans l'impression de journaux à des températures froides et une faible humidité de l'air.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier