• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban double face de Jointage à la Volée Hydrodispersable 3M™ 9990N, Bleu, 50 mm x 33 m, 0.09 mm

Réf.: 7000116528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116528
EAN / GTIN 05010027833357
Réf. fabricant 7000116528

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Choix de différentes forces de séparation
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50 mm
Parfait pour une utilisation sur des rouleaux de papier froids

Description:

Le Système de jointage retriturable 3M™ 9990N est notre construction de ruban double face, à séparation, doté d'un adhésif acrylique et d'un protecteur en papier facile à retirer, avec une protection marquée pour faciliter l'application manuelle et une couche de capteur intégrée.

Caractéristique(s):

Conçu pour dérouler à la volée en ligne droite
Protecteur en papier facile à enlever
Capteur en aluminium intégré
Offre une bonne « prise instantanée » sur le papier journal non revêtu
Large plage de températures
Pour une vitesse maximale
Peu de séchage même en hiver

Remarque(s):

Conçu pour le changement de rouleau à la volée dans l'impression de journaux à des températures froides et une faible humidité de l'air.