• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban double face de Jointage à la Volée Hydrodispersable 3M™ R9996, Bleu, 75 mm x 55 m, 0.07 mm

Réf.: 7000116516
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116516
EAN / GTIN 05010027828292
Réf. fabricant 7000116516

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Pour une vitesse maximale jusqu'à 2000 m/min
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 75 mm
Parfait pour une utilisation sur des rouleaux de papier froids

Description:

Le Ruban déroulable à la volée et à séparation retriturable 3M™ R9996 est notre système de jointage double face retriturable, doté d'une protection anti-adhésive faiblement partagée pour une utilisation dans les applications de déroulage à la volée.

Caractéristique(s):

Face de jointage bleue , face de terminaison transparente , ruban double face à séparation, protecteur en papier brun facile à retirer, excellente résistance à la chaleur jusqu'à 204 °C
Collage au vol direct pour une large gamme de papier, fonctionne sur une large plage de températures
L'adhésif hydrodispersable ne vient pas polluer la pâte à papier lors des phases de recyclage
Respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A, conforme à la FDA 21 CFR 176.170 (composants de papier et de carton en contact avec des aliments aqueux et gras)
Dispersable dans l'eau selon TAPPI UM-213 (A)
Large plage de températures
Pour une vitesse maximale
Faible déshydratation même faible humidité
Épissure fiable des papiers couchés et non couchés à pleine vitesse

Remarque(s):

Pour le changement de rouleau à la volée sur la coucheuse pour des grammages faibles à moyens. Très grande fiabilité, même à grande vitesse.