Exécution:
Couleur du produit : argent
Adhésif optimal même sur des surfaces problématiques
Parfait pour une utilisation sur des rouleaux de papier froids
Largeur totale : 50 mm
Pour une vitesse maximale
Description:
Le ruban de jointage repulpable 3M ™ 9993 est un système à double couche avec doublure fendue à faible dégagement.
Caractéristique(s):
Choix de différentes forces de séparation// bonne résistance à la température
Adhésion initiale élevée// Adhésif optimal même sur des surfaces problématiques
Parfait pour une utilisation sur des rouleaux de papier froids// Dispersible dans l'eau selon TAPPI UM-213 (A)
Large spectre de températures
Faible dessèchement, même en hiver
Remarque(s):
Conçu pour le changement de rouleau à la volée dans l'impression de journaux à des températures froides et une faible humidité.