• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif double face hydrodispersable 3M™ 900, Blanc, 25 mm x 50 m

Réf.: 7000116481
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116481
EAN / GTIN 05010027107243
Réf. fabricant 7000116481

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Risque minimal de saignement
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 25 mm
Faible dessèchement même en cas de faible humidité de l'air

Description:

Le ruban double face hydrodispersable 900 est idéal pour la réalisation de raccords permanents par recouvrement (sur papiers couchés). Il combine une forte adhésion initiale et une excellente résistance à la chaleur.

Caractéristique(s):

Utilisé pour le jointage de papiers LWC
Hydrodispersable
Excellente résistance à la chaleur jusqu'à 204 °C.
Excellente adhésion : délamine la plupart des papiers, y compris de nombreuses formulations de LWC
Répond aux exigences des réglementations relatives aux additifs alimentaires indirects, telles que décrites dans 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180.

Remarque(s):

Pour l'épissure par chevauchement en cas de grammages différents, où il y a un risque de saignement.