• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif double face hydrodispersable 3M™ 906W, Blanc, 19 mm x 50 m, 0.08 mm

Réf.: 7000116477
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116477
EAN / GTIN 05010027107137
Réf. fabricant 7000116477

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
100 % repulpable - la séparation des déchets des épissures n'est plus nécessaire : satisfait ou dépasse TAPPI UM-213, procédure A
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 19 mm

Description:

Le Ruban déroulable à la volée retriturable 3M™ 906W est conçu pour le déroulage à la volée sur une coucheuse hors machine (OMC) dans les usines à papier.

Caractéristique(s):

Adhésif à forte adhérence et résistance élevée au cisaillement pour les applications d'épissure volante et de départ
Construction entièrement retriturable, il n'est donc pas nécessaire de retirer l'épissure des déchets : respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A
Répond aux exigences des réglementations relatives aux additifs alimentaires indirects, telles que décrites dans 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180.
Excellente résistance à la chaleur jusqu'à 204 °C

Remarque(s):

Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills