Exécution:
Couleur du produit: Bleu
Risque minimal de saignement
Adhésif optimal pour les papiers & grammages les plus divers
Largeur totale: 50 mm
Faible dessèchement même en cas de faible humidité de l'air
Description:
Le ruban double face hydrodispersable 900 est idéal pour la réalisation de raccords permanents par recouvrement (sur papiers couchés). Il combine une forte adhésion initiale et une excellente résistance à la chaleur.
Caractéristique(s):
Utilisé pour le jointage de papiers LWC
Hydrodispersable
Excellente résistance à la chaleur jusqu'à 204 °C.
Excellente adhésion : délamine la plupart des papiers, y compris de nombreuses formulations de LWC
Répond aux exigences des réglementations relatives aux additifs alimentaires indirects, telles que décrites dans 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180.
Remarque(s):
Pour l'épissure par chevauchement en cas de grammages différents, où il y a un risque de saignement.