• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support étiquette polyester 3M™ 3929, Argent, 152 mm x 508 m

Réf.: 7000116134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116134
EAN / GTIN 05900422030928
Réf. fabricant 7000116134

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Adhésif adapté à la plupart des supports difficiles à encoller
Longueur totale: 508 m
Largeur totale: 152 mm
Résistant à l'eau

Description:

Le support 3929 est un support polyester argent clair réfléchissant de 122µm, composé d'un adhésif acrylic de 20µm, spécialement conçu pour la lecture à distance de codes barres en application à l’intérieur.

Caractéristique(s):

Technologie 3M Traffic Safety Sign
Excellente adhésion sur des substrats à haute énergie de surface
Excellente tenue dans le temps
Polyvalents et durables
Durabilité à long terme
Le support en plastique est découpable à chaud pour les emballages en mousse et plastique
Transmission sûre

Remarque(s):

Développement pour la ″lecture de codes à barres à distance″, où elle optimise les processus de travail, par exemple dans les entrepôts de marchandises qui possèdent par exemple une saisie automatique avec des systèmes de scannage.
Convient sous réserve pour les longueurs d'onde dans la plage IR de courte durée
Réfléchit la partie visible du spectre
Utilisable sous lumière polarisée