Exécution:
Couleur du produit: Blanc cassé
Mousse à effet durable pour les fixations en intérieur
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 19 mm
La mousse amortit et empêche les vibrations
Description:
La mousse polyuréthane 4032 d'une masse volumique de 320 kg/M3 et une épaisseur de 0.8 mm. Avec son adhésif acylique et sa construction en cellules ouvertes, elle est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.
Caractéristique(s):
Haute résistance au cisaillement// Masse volumique de 320 kg/M3 et épaisseur de 0.8 mm.// Mousse durable, idéale pour les applications de montage, de collage et de fixation en intérieur
La mousse amortit et réduit les vibrations// Durable sur les applications intérieures// Durable sur les applications en intérieur
Apparence propre// Apparence propre// Offre de bonnes qualités d'isolation
Adhésif à haute résistance au cisaillement sur les métaux et plastiques ainsi qu'une haute résistance à la température// Apparence propre// Idéal pour le collage, la fixation et le montage
Support en mousse de polyuréthane flexible à cellules ouvertes
Conçu pour un usage intérieur
Convient pour PVC souple// convient pour PVC souple
Remarque(s):
Montage de miroir
Montage des panneaux et enseignes intérieures
Fixation de panneaux acoustiques aux murs
Montage de dévidoirs et de désodorisants
Montage de rails électriques au mur
Fixation de pinces métalliques sur les murs
Montage de cornières de protection