• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape E1320

Réf.: 7000115946
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000115946
EAN / GTIN 50021200972848
Réf. fabricant 7000115946

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Longueur totale: 4.57 m
Largeur totale: 457.2 mm

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1320. Notre ruban mousse double face, jaune, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé pour l'impression à vitesse élevée de travaux combinés lorsque les zones en demi-tons dépassent les encres solides.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage jaune pour clichés flexographiques à microcanaux, 0,51mm// Ruban adhésif de montage jaune pour clichés flexographiques à microcanaux, 0,51mm
Pour la combinaison de l'impression tramée et de l'impression en plein ton// Pour la combinaison de l'impression tramée et de l'impression en plein ton
moyennement souple// moyennement souple
Des tolérances d'épaisseur minimales permettent à l'imprimeur d'utiliser plusieurs densités de mousse lors d'un travail d'impression pour optimiser la qualité d'impression// Des tolérances d'épaisseur minimales permettent à l'imprimeur d'utiliser plusieurs densités de mousse lors d'un travail d'impression pour optimiser la qualité d'impression

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves