• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1915, Rose, 457 mm x 5 m

Réf.: 7000115886
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000115886
EAN / GTIN 50021200968278
Réf. fabricant 7000115886

Description

Exécution:

Pink, flexo plate mounting tape with air release feature adhesive
0.38 mm thickness
Light medium
Consistent caliper control allows the printer to use multiple foam densities on a print job to optimise print quality
Easy Mount liner, has micro-channels in both adhesive surfaces. The crosshatched pattern allows air to escape from between the tape and cylinder/sleeve and between the tape and plate. The productivity is increased, total handling time is reduced and printing defects are eliminated

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1915. Notre ruban mousse double face, rose, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé à vitesse élevée lorsque le procédé et les images en demi-tons prédominent.

Caractéristique(s):

Ruban rose pour montage de plaque flexographique, avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
0,38 mm d'épaisseur
Permet des impressions de haute qualité. Il s'enlève sans laisser de résidus sur la plaque
Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves