• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715, Vert, 457 mm x 5 m

Réf.: 7000115882
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000115882
EAN / GTIN 05900422006312
Réf. fabricant 7000115882

Description

Exécution:

Ruban adhésif de montage turquoise pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive
Épaisseur : 0,38 mm
Moyennement solide
Des tolérances d'épaisseur minimales permettent à l'imprimeur d'utiliser plusieurs densités de mousse lors d'un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression.
Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés du ruban adhésif. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/manchon et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela augmente la productivité, réduit les délais d'exécution et évite les défauts d'impression.

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1715. Notre ruban mousse double face, bleu sarcelle, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé lorsque vous avez légèrement plus d'encres solides dans une combinaison d'impressions d'encres solides et de demi-tons.

Caractéristique(s):

Ruban bleu sarcelle pour montage de plaque flexographique, avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
0,38 mm d'épaisseur
Permet des impressions de haute qualité. Il s'enlève sans laisser de résidus sur la plaque
Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif// le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif
Démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle// démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle
La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou Cylindres de pression en acier// le ruban cliché peut être retiré proprement du manchon ou
Impression flexographique, impression flexographique// impression flexographique, impression flexographique
Ruban de cliché expansé pour impression flexographique// ruban de cliché expansé pour impression flexographique

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves