• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape E1115

Réf.: 7000115879
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000115879
EAN / GTIN 50021200968162
Réf. fabricant 7000115879

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Longueur totale: 4.57 m
Largeur totale: 457.2 mm

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1115. Notre ruban mousse double face, brun, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé pour les procédés d'impression de haute qualité.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage blanc pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive, démontage simple et propre du cliché, tolérant aux salissures d'encre// Ruban adhésif de montage blanc pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive, démontage simple et propre du cliché, tolérant aux salissures d'encre
Des tolérances d'épaisseur minimales permettent à l'imprimeur d'utiliser plusieurs densités de mousse lors d'un travail d'impression pour optimiser la qualité d'impression// Des tolérances d'épaisseur minimales permettent à l'imprimeur d'utiliser plusieurs densités de mousse lors d'un travail d'impression pour optimiser la qualité d'impression
excellente force de maintien lors de l'impression et retrait propre par la suite// excellente force de maintien lors de l'impression et retrait propre par la suite

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves