Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E 1015 H, 457 mm x 5 m

Réf.: 7000115878
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000115878
EAN / GTIN 50048011539848
Réf. fabricant 7000115878

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Longueur totale: 4.57 m
Largeur totale: 457.2 mm

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1015H. Notre ruban mousse double face, blanc, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque. Il est utilisé pour des travaux de combinaison.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage blanc pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive, démontage facile et propre du cliché, tolérant aux salissures d'encre, 0,38mm// Ruban adhésif de montage blanc pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive, démontage facile et propre du cliché, tolérant aux salissures d'encre, 0,38mm
Structure contre la formation de bulles// Structure contre la formation de bulles
L'absorption des vibrations permet d'augmenter la vitesse d'impression sans compromettre la qualité// L'absorption des vibrations permet d'augmenter la vitesse d'impression sans compromettre la qualité
Excellente repositionnabilité// Excellente repositionnabilité

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop