• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115H, Saumon, 457 mm x 23 m, 0.38 mm

Réf.: 7000115869
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000115869
EAN / GTIN 50048011587191
Réf. fabricant 7000115869

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Épaisseur : 0,38 mm
Longueur totale: 23 m
Largeur totale: 457 mm
Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés du ruban adhésif. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/manchon et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela augmente la productivité, réduit les délais d'exécution et évite les défauts d'impression.

Description:

Mousse adhésive double-face pour le montage de clichés flexo. Système exclusif empêchant la formation de bulles d'air.

Caractéristique(s):

Restitution fine du point de trame
Grande netteté de l'image imprimée en quadrichromie
Transfert d'encre optimisé
Haute adhésion côté clichés : pas de soulèvement des bords sur cylindres de petits diamètres
Epaisseur 0,38 mm
Les plaques de pression montées sur E1115H n’ont pas de bulles d’air sous le cliché – grâce aux micro-canaux intégrés dans l’adhésif ruban// les plaques de pression montées sur E1115H n’ont pas de bulles d’air sous le cliché – grâce aux micro-canaux intégrés dans l’adhésif ruban
Le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif// le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif
Le démontage du cliché du ruban adhésif ruban expansé est effectué sans résidus// le démontage du cliché du ruban adhésif ruban expansé est effectué sans résidus
La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou Cylindres de pression en acier// le ruban cliché peut être retiré proprement du manchon ou
Impression flexographique, impression flexographique// impression flexographique, impression flexographique
Bande de cliché expansée pour impression flexographique

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves