• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920, Rose, 1016 mm x 23 m, 0.5 mm

Réf.: 7000115851
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000115851
EAN / GTIN 05900422000211
Réf. fabricant 7000115851

Description

Exécution:

Couleur du produit: Rose
Structure contre la formation de bulles
Différentes forces de collage par rapport au cliché ou au cylindre/sleeve
Largeur totale: 600 mm
Tolérances d'épaisseur minimales

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1920. Notre ruban mousse double face, rose, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé à vitesse élevée lorsque le procédé et les images en demi-tons prédominent.

Caractéristique(s):

Ruban rose pour montage de plaque flexographique, avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
0,51 mm d'épaisseur
Moyennement léger
Epaisseur 0,50 mm
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Démontage sans résidus
Support fiable

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier