Exécution:
Également disponible en version ATG
Film de colle sans support
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 25 mm
Manipulation et mise en œuvre simplifiées
Description:
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9485PC est un adhésif acrylique 350 haute performance muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (62#) de 107 µm.
Caractéristique(s):
Adhère sur une grande variété de métaux, de plastiques et de papiers// Ruban à transfert d'adhésif de 127 µm. Protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#62) pour découpe avec outil filet. Répond aux spécifications UL. Adhésif acrylique, haute performance 350.// Ruban à transfert d'adhésif de 127 µm. Protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#62) pour découpe avec outil filet. Répond aux spécifications UL. Adhésif acrylique, haute performance 350.
Excellente adhérence et résistance élevée aux contraintes de cisaillement// Adhérence élevée et résistance au cisaillement. Excellente résistance aux températures et aux solvants. Excellente adhérence aux plastiques et à la mousse. Utilisé pour l'assemblage des matériaux qui sont relativement lisses, minces et qui ont une contrainte résiduelle faible.// Adhérence élevée et résistance au cisaillement. Excellente résistance aux températures et aux solvants. Excellente adhérence aux plastiques et à la mousse. Utilisé pour l'assemblage des matériaux qui sont relativement lisses, minces et qui ont une contrainte résiduelle faible.
Résistance aux hautes températures jusqu'à 232 °C pendant une heure// Contient un adhésif renforcée de fibres, qui est important pour la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites. Conçu pour une exposition aux températures pouvant atteindre 232 degrés Celsius pendant de courtes périodes. Idéal pour coller une grande variété de matériaux similaires et différents.// Contient un adhésif renforcée de fibres, qui est important pour la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites. Conçu pour une exposition aux températures pouvant atteindre 232 degrés Celsius pendant de courtes périodes. Idéal pour coller une grande variété de matériaux similaires et différents.
Assemblez des matériaux qui sont relativement lisses, minces et qui ont une contrainte résiduelle faible.// Assemblez des matériaux qui sont relativement lisses, minces et qui ont une contrainte résiduelle faible.// Grande Résistance aux environnements chimiques, y compris les solvants et les plastifiants
Grande Résistance à l'humidité et aux expositions aux UV// Version épaisse du ruban 9482PC// Version épaisse du ruban 9482PC
S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours
Retrait facile du film de protection pour les mises en oeuvre manuelles.
Faible odeur pour un environnement de travail plus agréable
Très haute température et résistance aux UV
Remarque(s):
Collage de matériaux à haute et basse énergie de surface et de peintures poudre
Collage de mousses sur des matériaux à basse énergie de surface (BSE) tout en offrant une résistance aux températures élevées
Mousse et joints d'étanchéité
Maintien et fixation lors de l'assemblage du produit
Collage de panneaux métalliques fins