Ruban adhésif de pose de tapis 3M™ 9195, Jaune, 25 mm x 25 m, 0.13 mm

Réf.: 7000111997
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
  • Etapes de la commande : 72 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000111997
EAN / GTIN 08021684192357
Réf. fabricant 7000111997
Article hors catalogue L01310 294

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Pouvoir adhésif élevé, forte adhérence immédiate
Adhésif sensible à la pression
Largeur totale: 25 mm

Description:

Le Ruban double face 3M™ 9191 est un ruban double face pour usage général. Il présente un adhésif caoutchouc sensible à la pression, à pouvoir d'adhérence élevé, un support non tissé et un revêtement de papier siliconé facile à retirer.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face à usage général avec support en tissu// Ruban adhésif double face à usage général avec support en tissu
Grande force d'adhérence, grande adhérence immédiate// Grande force d'adhérence, grande adhérence immédiate
Adhésif sensible à la pression// Adhésif sensible à la pression
Le côté acrylate résiste aux plastifiants// Le côté acrylate résiste aux plastifiants

Remarque(s):

Use as carpet tape

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop