• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif métallique 3M™ 1436, Argent, 75 mm x 50 m

Réf.: 7000111993
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000111993
EAN / GTIN 04001895835117
Réf. fabricant 7000111993
Article hors catalogue L01310 1665

Description

Exécution:

Adhésif caoutchouc-résine offrant une bonne adhérence sur les supports les plus divers
Couverture de protection permettant la réalisation de pièces découpées
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 75 mm
Plage d'utilisation -25 °C à +70 °C ; à court terme +100 °C

Description:

Le Ruban en aluminium 3M™ 1436 est un ruban en aluminium de grande qualité pour des applications internes et externes. Il offre un adhésif puissant pour une facilité d'application.

Caractéristique(s):

Le support en feuille fournit une excellente surface réfléchissante pour la chaleur et la lumière// Le support en feuille fournit une excellente surface réfléchissante pour la chaleur et la lumière
Adhère à des surfaces variées gr ce à un adhésif caoutchouc puissant// Adhère à des surfaces variées grâce à un adhésif caoutchouc puissant
Le faible taux de transmission de la vapeur d'eau offre d'excellentes performances d'étanchéité et de réparation// Le faible taux de transmission de la vapeur d'eau offre d'excellentes performances d'étanchéité et de réparation
De meilleurs résultats obtenus lorsqu'il est appliqué sur des surfaces propres et sèches présentant une température supérieure à 0 °C// De meilleurs résultats obtenus lorsqu'il est appliqué sur des surfaces propres et sèches présentant une température supérieure à 0 °C
Plage de performance de -25 °C à +70 °C, court terme +100 °C// Plage de performance de -25 °C à +70 °C, court terme +100 °C

Remarque(s):

Travaux sur canalisations intérieures et extérieures
Opérations d'étanchéité en climatisation
Barrière contre l'humidité