Ruban mousse double face adhésif 3M™ 9536, Blanc, 19 mm x 66 m, 0.4 mm

Réf.: 7000111566
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000111566
EAN / GTIN 53134375438990
Réf. fabricant 7000111566

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 19 mm

Description:

Il s'agit d'une mousse polyéthylène à cellules fermées, d'une masse volumique de 58 Kg/M3 avec un adhésif caoutchouc.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face en mousse de polyéthylène de 1 mm d'épaisseur, blanc, avec un adhésif caoutchouc-résine.
Montage et connexion de matériaux très divers
Adhère à une grande variété de matériaux, y compris les matériaux apolaires
Utilisable à des températures comprises entre -40 °C et 80 °C

Remarque(s):

Idéal pour le montage et l'assemblage pour les applications générales