• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse double face adhésif polyéthylène 3M™ 9546, Blanc, 25 mm x 66 m

Réf.: 7000111564
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000111564
EAN / GTIN 53134375438938
Réf. fabricant 7000111564
Article hors catalogue L01310 1686

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Mousse PE à cellules fermées
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 25 mm

Description:

Il s'agit d'une mousse Polyéthylène à cellules fermées, d'une masse volumique de 58 Kg/m3 avec un adhésif acrylique.

Caractéristique(s):

usage général// Usage général
Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires// Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires
Il adhère bien entre autres sur les substrats apolaires.// Il adhère bien entre autres sur les substrats apolaires.
Utilisation à des températures allant de -40 ° C à 80 ° C// Utilisation à des températures allant de -40 ° C à 80 ° C

Remarque(s):

Utilisé pour l'assemblage et le jointage à usage général
Collage de tissu sur du carton rigide
Fixation de mousse sur plastique
Fixation de crochets, de pinces métalliques et de râteliers
Montage de porte-stylos
Montage de présentoirs et d'enseignes aux points de vente