• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban double face 3M™ 9040, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.18 mm

Réf.: 7000111535
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 16 Pièces
  • Etapes de la commande : 16 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000111535
EAN / GTIN 53134375399307
Réf. fabricant 7000111535
Article hors catalogue L01310 911

Description

Exécution:

Bonne adhérence immédiate et résistance au cisaillement
Convient à de nombreuses surfaces à haute et basse énergie
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban 3M™ 9040 est un ruban double face d’utilisation générale.

Caractéristique(s):

Ruban de 100 µm// Ruban non tissé double face pour usage général
Adhérence élevée, forte adhérence initiale// Excellent compromis entre tack élevé/adhésion initiale
Bonne résistance au cisaillement à température ambiante// Obtenez de bonnes propriétés de traitement et de découpe
Pour des applications sur des surfaces variées comprenant les plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène// Retrait facile du protecteur

Remarque(s):

Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene