• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban double face 3M™ 9527, 50 mm x 50 m

Réf.: 7000111528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 16 Pièces
  • Etapes de la commande : 16 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000111528
EAN / GTIN 53134375399420
Réf. fabricant 7000111528
Article hors catalogue L01310 1314

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc cassé
Adhésif en caoutchouc synthétique
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 50 mm
Adhésion immédiate très élevée

Description:

Le ruban 3M™ 9527 est un ruban double-face muni d un adhésif caoutchouc relativement ferme.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face fin avec support// Ruban adhésif double face fin avec support
Adhésif en caoutchouc synthétique// Adhésif en caoutchouc synthétique
Utilisation polyvalente pour l'équipement auto-adhésif de différents matériaux// Utilisation polyvalente pour l'équipement auto-adhésif de différents matériaux
Bonnes propriétés de transformation et de découpe// Bonnes propriétés de transformation et de découpe
Adhésion immédiate très élevée// Adhésion immédiate très élevée

Remarque(s):

Montage, confection et fixation de matériel publicitaire (p. ex. présentoirs, affiches)
Finition autocollante de matériaux en bande tels que la mousse, le caoutchouc ou le feutre