• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif double face 3M™ 9527, Crème, 19 mm x 50 m, 0.13 mm

Réf.: 7000111526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000111526
EAN / GTIN 53134375399390
Réf. fabricant 7000111526
Article hors catalogue L01310 2064

Description

Exécution:

Couleur du produit: Crème
Adhésif en caoutchouc synthétique
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 19 mm
Adhésion immédiate très élevée

Description:

Le ruban 3M™ 9527 est un ruban double-face muni d un adhésif caoutchouc relativement ferme.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face fin avec support
Utilisation polyvalente pour l'apprêt autocollant de matériaux très divers
Bonnes propriétés de traitement et de poinçonnage

Remarque(s):

Montage, confection et fixation de matériel publicitaire (p. ex. présentoirs, affiches)
Finition autocollante de matériaux en bande tels que la mousse, le caoutchouc ou le feutre