• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban double face Non Tissé 3M™ 983, 18/24 mm x 500 m

Réf.: 7000111524
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 180 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000111524
EAN / GTIN 53134375397624
Réf. fabricant 7000111524

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc cassé
Adhésif en caoutchouc synthétique
Apprêt autocollant de photos et d'affiches, de formulaires et de préimprimés ainsi que de pochettes d'expédition et d'enveloppes
Le papier de protection dépassant des deux côtés est facilement détachable
Bonnes propriétés de mise en œuvre et de poinçonnage

Description:

Le Ruban double face Finger lift 3M™983. Notre ruban a une adhérence élevée et une bonne force de maintien avec une protection étendue qui offre un bord sec de chaque côté du ruban pour un retrait facile.

Caractéristique(s):

Bordures des formulaires commerciaux, des affiches et des publicités sur les points de vente. Le protecteur plus large permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban pour un retrait facile.// Bordures des formulaires commerciaux, des affiches et des publicités sur les points de vente. Le protecteur plus large permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban pour un retrait facile.
Retrait facile gr ce au protecteur plus large qui permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban// Retrait facile grâce au protecteur plus large qui permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban
Assemblage des affiches ou des éléments d'affichage.// Assemblage des affiches ou des éléments d'affichage.
Les composants de l'adhésif 983 sont conformes aux exigences de composition de l'article 21 CFR 175.105 du code de la FDA.// Les composants de l'adhésif 983 sont conformes aux exigences de composition de l'article 21 CFR 175.105 du code de la FDA.
Bonnes propriétés de traitement et de poinçonnage// bonnes propriétés de traitement et de poinçonnage

Remarque(s):

Fixation, maintien, épissure, laminage, montage ou contrecollage