Exécution:
Couleur du produit: Blanc cassé
Bonne résistance au cisaillement
Longueur totale: 500 m
Largeur totale: 6 mm
Bonnes propriétés de mise en œuvre et de poinçonnage
Description:
Le Ruban double face Finger lift 3M™983. Notre ruban a une adhérence élevée et une bonne force de maintien avec une protection étendue qui offre un bord sec de chaque côté du ruban pour un retrait facile.
Caractéristique(s):
Bordures des formulaires commerciaux, des affiches et des publicités sur les points de vente. Le protecteur plus large permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban pour un retrait facile.// Bordures des formulaires commerciaux, des affiches et des publicités sur les points de vente. Le protecteur plus large permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban pour un retrait facile.
Retrait facile gr ce au protecteur plus large qui permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban// Retrait facile grâce au protecteur plus large qui permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban
Assemblage des affiches ou des éléments d'affichage.// Assemblage des affiches ou des éléments d'affichage.
Les composants de l'adhésif 983 sont conformes aux exigences de composition de l'article 21 CFR 175.105 du code de la FDA.// Les composants de l'adhésif 983 sont conformes aux exigences de composition de l'article 21 CFR 175.105 du code de la FDA.
Bonnes propriétés de traitement et de poinçonnage// bonnes propriétés de traitement et de poinçonnage
Remarque(s):
Fixation, maintien, épissure, laminage, montage ou contrecollage