• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif toilé 3M™ 389, Bleu, 50 mm x 50 m

Réf.: 7000111490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000111490
EAN / GTIN 08711428006391
Réf. fabricant 7000111490
Article hors catalogue L01310 610

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Bonne capacité d'adaptation
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 50 mm
Masquage facile dans les virages

Description:

Le ruban 389 est un ruban de maintien tissu imprégné polyéthylène.

Caractéristique(s):

Adhérence initiale très élevée sur la plupart des surfaces// Pour de multiples applications d'usage général et de maintenance dans l'industrie.
Disponible en plusieurs coloris.// Procure une adhérence et une résistance à l'abrasion de niveau industriel
Ce ruban résiste aux solvants et à l'humidité et sa toile fine permet une meilleure découpe à la main.// Résistance à l’humidité et à la vapeur d’eau
Le support imperméable a une bonne conformabilité et une déchirure facile.// Se déchire facilement à la main dans les deux sens
Disponible en différentes couleurs et dimensions
Revêtement en polyéthylène
Durabilité très élevée
Extrêmement polyvalent
Bonne durabilité
Très bonne adhérence sur une variété de surfaces

Remarque(s):

Assemblage et jointage de tôles, de panneaux muraux, de canalisations métalliques et plastiques
Raccordement d'isolants, de tuyaux et de panneaux (effet charnière)
Traitement ou décontamination : calfeutrage et protection avec des films collés
Emballage de conteneurs et de tuyaux
Codage couleur, marquage et étiquetage
Fermeture de récipients et réparation de bâches