Exécution:
Couleur du produit: Rouge
Bonne capacité d'adaptation
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 100 mm
Masquage facile dans les virages
Description:
Le ruban 389 est un ruban de maintien tissu imprégné polyéthylène.
Caractéristique(s):
Adhérence initiale très élevée sur la plupart des surfaces// Pour de multiples applications d'usage général et de maintenance dans l'industrie.
Disponible en plusieurs coloris.// Procure une adhérence et une résistance à l'abrasion de niveau industriel
Ce ruban résiste aux solvants et à l'humidité et sa toile fine permet une meilleure découpe à la main.// Résistance à l’humidité et à la vapeur d’eau
Le support imperméable a une bonne conformabilité et une déchirure facile.// Se déchire facilement à la main dans les deux sens
Disponible en différentes couleurs et dimensions
Revêtement en polyéthylène
Durabilité très élevée
Extrêmement polyvalent
Bonne durabilité
Très bonne adhérence sur une variété de surfaces
Remarque(s):
Assemblage et jointage de tôles, de panneaux muraux, de canalisations métalliques et plastiques
Raccordement d'isolants, de tuyaux et de panneaux (effet charnière)
Traitement ou décontamination : calfeutrage et protection avec des films collés
Emballage de conteneurs et de tuyaux
Codage couleur, marquage et étiquetage
Fermeture de récipients et réparation de bâches