• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison de protection 3M™ 4530, XL

Réf.: 7000109013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Taille unisexe XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000109013
EAN / GTIN 04046719814411
Réf. fabricant 7000109013
Article hors catalogue Z0E000 4530XL

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Type de produit: Combinaisons de protection
Couleur du produit: Bleu

Description:

La combinaison de protection 3M™ 4530 bénéficie d'un traitement spécial qui offre une résistance aux flammes pour lui permettre d'être portée sur un vêtement d'indice FR 2 ou 3, améliorant la protection contre les éclaboussures chimiques et les poussières dangereuses et prolongeant le cycle de vie grâce à un lavage réduit. Certifiée conforme à la protection de catégorie III contre les poussières et éclaboussures dangereuses de type 5/6, et antistatique selon la norme EN 1149.

Caractéristique(s):

Excellente barrière contre les particules sèches et les petites éclaboussures de liquide (CE de type 5/6)
SMS multicouches doux et robuste, 54 g/m², pour une bonne performance
Fabriquée dans un tissu SMMS multicouches non tissé extrêmement perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit
Bénéficie d'un traitement spécial assurant une résistance aux flammes pour une utilisation avec des vêtements d'indice 2/3
Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2
Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée