• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, non ventilé, diélectrique 440 V, bandeau en plastique, orange, G3001CUV-OR

Réf.: 7000108293
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000108293
EAN / GTIN 04046719316823
Réf. fabricant 7000108293

Description

Exécution:

Couleur du produit: Orange
Size: 54 - 62cm

Description:

Le G3001CUV-OR est notre casque 3M™ orange équipé d'une suspension à stries et d'un bandeau en plastique pour plus de confort. Il offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV. Il fournit également une isolation électrique jusqu'à 440 Vca.

Caractéristique(s):

Casque de protection pour les conditions d'application défavorables, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision.
Isolation électrique jusqu'à 440 VAC
Le capteur 3M™ Uvicator™ vous informe lorsque votre casque de protection a été exposé à des rayons UV excessifs et doit être remplacé.
Le design légèrement arrondi évite de se prendre les pieds dans les câbles ou les branches d'arbres
Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour permettre un meilleur champ de vision lors de travaux dans des espaces restreints
L'écran court permet une meilleure vision vers le haut

Remarque(s):

Bâtiment, agriculture