Visière 3M™ V4J

Réf.: 7000108167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Visière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000108167
    EAN / GTIN 04046719887767
    Réf. fabricant 7000108167

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Grande stabilité ; travail sans entrave
    Protection accrue;vision optimale;excellente protection contre la sciure de bois
    Grande stabilité
    Travail sans entrave

    Description:

    La visière grillagée 3M™, V4J est une visière en acier trempé inoxydable à casquette standard proposée dans une finition en noir mat. Elle offre une protection optimale contre les projections de sciure.

    Caractéristique(s):

    Elle protège efficacement contre les projections de sciure
    La conception de sa grille offre une stabilité et une protection ultimes
    Bénéficiez d'une plus grande visibilité grâce à différents niveaux de réduction de la luminosité compris entre 60 % et 80 %
    Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
    Épaisseur : 0,3 mm
    Testées et conformes à la norme EN 1731:2006
    Conforme aux exigences de « Solidité Renforcée » (marquage S)

    Remarque(s):

    À utiliser avec les casques de protection 3M™