• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Visière claire V4HK

Réf.: 7000108166
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000108166
EAN / GTIN 04046719887750
Réf. fabricant 7000108166

Description

Exécution:

Visière transparente;En polycarbonate
Extrêmement résistant aux chocs;Résistant aux rayures
Protection accrue;Visibilité optimale;Homologué pour la protection contre les arcs électriques en cas de décharges électriques
Extrêmement résistant aux chocs
Résistant aux rayures

Description:

Notre visière 3M™, V4HK est une visière en polycarbonate transparent, classe optique 1, résistant aux rayures, avec casquette standard et 1,2 mm d'épaisseur. Elle est conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™ et offre une protection contre les UV, le métal en fusion et contre les chocs à faible énergie.

Caractéristique(s):

Offre une protection optimale contre les chocs de faible énergie
Visière en polycarbonate transparent avec casquette courte, classe optique 1
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Épaisseur : 1,2 mm
Offre une protection contre les UV et le métal en fusion
Protection anti-impact contre des particules à grande vitesse et à énergie faible, 45 m/s, « F »
Testées et conformes à la norme EN 166:2001
Marquage de la visière 2C-1,2 3M 1 F 9

Remarque(s):

À utiliser avec les casques de protection 3M™