• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Clarvisier V4FK

Réf.: 7000108165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000108165
EAN / GTIN 04046719786497
Réf. fabricant 7000108165

Description

Exécution:

Visière transparente;En polycarbonate
Extrêmement résistant aux chocs;Résistant aux rayures
Protection accrue;Visibilité optimale
Résistant aux rayures
La visière répond aux exigences pour les visières de protection avec une faible protection contre les chocs

Description:

Notre visière 3M™, V4FK est une visière en polycarbonate transparent, classe optique 1, résistant aux rayures, avec casquette courte et 1 mm d'épaisseur. Elle s'adapte aux casques de sécurité 3M™ et offre une protection optimale contre les chocs de faible énergie.

Caractéristique(s):

Offre une protection optimale contre les chocs de faible énergie
Visière en polycarbonate transparent avec casquette courte, classe optique 1
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Épaisseur : 1 mm
Protection anti-impact contre des particules à grande vitesse et à énergie faible, 45 m/s, « F »
Testées et conformes à la norme EN 166:2001
Marquage de la visière 3M 1 F

Remarque(s):

À utiliser avec les casques de protection 3M™