• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ lar Clarvisier V4DK

Réf.: 7000108162
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000108162
EAN / GTIN 04046719786480
Réf. fabricant 7000108162

Description

Exécution:

Visière transparente en acétate de cellulose
Haute résistance aux produits chimiques;revêtement anti-buée
Bonnes propriétés optiques
Les visières sont adaptées aux casques de protection 3M
La visière répond aux exigences pour les visières de protection avec une faible protection contre les chocs

Description:

Notre visière 3M™ V4DK est une visière en acétate transparent, classe optique 2 avec une casquette courte et une épaisseur de 1,2 mm. Elle s'adapte aux casques de sécurité 3M™ et offre une protection optimale contre les chocs de faible énergie.

Caractéristique(s):

visière en acétate de cellulose
Visière en acétate transparent avec casquette courte, classe optique 2
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Épaisseur : 1,2 mm
Protection anti-impact contre des particules à grande vitesse et à énergie faible, 45 m/s, « F »
Testées et conformes à la norme EN 166:2001
Marquage de la visière 3M 2 F

Remarque(s):

À utiliser avec les casques de protection 3M™