Exécution:
Couleur du produit: Noir
Excellente stabilité
Sécurité optimale
Les visières en filet sont adaptées aux casques de protection 3M™.
Toutes les visières en filet sont testées et approuvées selon la norme européenne EN 371 et répondent aux exigences de robustesse accrue (marquage S).
Description:
Notre visière grillagée 3M™, V4C est une visière en acier inoxydable avec casquette standard proposée dans une finition en noir mat. Elle est conçue pour protéger contre les copeaux volants et les éclats.
Caractéristique(s):
Fournit un excellent niveau de protection contre les copeaux volants et les éclats
Visière grillagée en acier inoxydable, casquette standard et finition en noir mat
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Dimension de la maille : Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Testées et conformes à la norme EN 1731:2006
Conforme aux exigences de « Solidité Renforcée » (marquage S)
Remarque(s):
À utiliser avec les casques de protection 3M™