• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Câble d'entrée audio 3M™ PELTOR™, mono 3,5 mm, FL6H

Réf.: 7000107805
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000107805
EAN / GTIN 07318640000629
Réf. fabricant 7000107805
Article hors catalogue L01130 78

Description

Exécution:

Spécifications respectées: Certifié CE
Type de produit: Câble
Couleur du produit: Noir
Câble de 1,25 mètre de long
Secteur d’activité recommandé: Opérations de réparation et de maintenance (MRO) de matériel militaire// Pétrole et gaz// Pharmaceutique// Transport// Métallurgie// Extraction minière// Automobile// Fabrication générale

Description:

Les câbles d'entrée audio 3M™ PELTOR™ permettent à l'utilisateur de brancher des microphones, des radios ou des appareils de divertissement personnels dans la prise située sur le côté de son casque 3M™ PELTOR™. Les utilisateurs peuvent écouter de la musique tout en restant connectés.

Caractéristique(s):

Connecter des sources audio, y compris des radios et des appareils de divertissement personnel, aux casques 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac et Tactical XP
Fiche mono 2,5 mm
Câble droit 1,25 m
Câble de 1,25 m

Remarque(s):

À utiliser avec des casques 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac et Tactical XP