Exécution:
Couleur du produit: Noir
Grande stabilité ; travail sans entrave
Protection accrue;vision optimale;excellente protection contre la sciure de bois
Grande stabilité
Travail sans entrave
Description:
Notre visière grillagée 3M™, V4JK est une visière en acier trempé inoxydable à casquette courte proposée dans une finition en noir mat. Elle offre une protection optimale contre les projections de sciure.
Caractéristique(s):
Elle protège efficacement contre les projections de sciure
La conception de sa grille offre une stabilité et une protection ultimes
Bénéficiez d'une plus grande visibilité grâce à différents niveaux de réduction de la luminosité compris entre 60 % et 80 %
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Épaisseur : 0,3 mm
Testées et conformes à la norme EN 1731:2006
Conforme aux exigences de « Solidité Renforcée » (marquage S)
Remarque(s):
À utiliser avec les casques de protection 3M™