• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Axe de fixation 3M™ Scotch-Brite™ 900-06 100 mm

Réf.: 7000105445
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Broche de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000105445
EAN / GTIN 08711428101485
Réf. fabricant 7000105445
Article hors catalogue L51710 1549

Description

Exécution:

Various spindle sizes available
Use in conjunction with unitised wheels
Easy to use
Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family

Description:

Axe de fixation des roues Scotch-Brite sur perceuse ou meuleuse. Tige de 6mm. Vitesse maximum de rotation 6500 Tours par minute.

Caractéristique(s):

Permet le montage des roues Unitized sur les outils appropriés.
Utilisé en conjonction avec les roues Unitized.
facile à utiliser

Remarque(s):

Use to mount unitised discs onto the appropriate tools