Exécution:
Disponible en forme plate et nervurée
Size: 127mm
Pour renforcer le tranchant extrême des disques en fibre 3M™ Cubitron™ II
Résistance à la température significativement plus élevée et stabilité dimensionnelle supérieure à celle des plateaux de support conventionnels
Description:
Utilisez le plateau bombé 3M™ avec les disques 3M™ Cubitron™ II pour une meilleure coupe du disque et une plus longue durée de vie. Notre plateau est doté d'un motif nervuré unique et résiste aux températures supérieures à 100°C. Il permet d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts.
Caractéristique(s):
Motif nervuré unique
Résistant aux températures supérieures à 100°C
Utilisez-le pour augmenter le taux de coupe et la durée de vie des disques 3M™ Cubitron™ II
Améliorez les processus de travail tout en réduisant les coûts
Remarque(s):
Utilisez les disques 3M™ Cubitron™ II pour améliorer le taux de coupe et la durée de vie du disque