• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif abrasif à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A, 180x22 mm, Grain 80+, Bombé

Réf.: 7000104367
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000104367
EAN / GTIN 05902658650628
Réf. fabricant 7000104367
Article hors catalogue L51710 892

Description

Exécution:

Conçu pour un ponçage plus rapide et une durée de vie plus longue avec les grains abrasifs 3M moulés avec précision
La basse température de ponçage réduit les couleurs de ternissement et l'oxydation du métal ainsi que les fissures de tension dues à la chaleur.
Les disques à lamelles peuvent poncer et fondre en une seule étape, ils peuvent donc souvent remplacer les disques à fibres et à ébarber.
La sous-couche résistante en viscose Y lourde se caractérise par une usure contrôlée et régulière et permet donc une utilisation à pleine capacité dans les applications à pression de contact moyenne à élevée.
L'adjuvant de ponçage intégré réduit la température de ponçage des alliages sensibles à la chaleur et prolonge ainsi la durée de vie.

Description:

Le disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A offre des taux de coupe supérieurs pour des applications sous pression moyenne à forte. Nos disques sont idéaux pour les surfaces plates ou le façonnage des bords extérieurs, en particulier lorsque la finition finale et la résistance aux gouges sont importantes.

Caractéristique(s):

Conçus pour couper plus rapidement et durer plus longtemps que les produits en céramiques concurrents grâce au grain profilé calibré 3M
La température de fonctionnement froide réduit le risque de décoloration/d'oxydation du métal et de fissures de contrainte dues à la chaleur
Les disques à lamelles meulent et polissent en une seule étape ; ils peuvent donc remplacer les disques agglomérés et les disques fibres
Un support en polyester-coton de poids Y durable permet une usure contrôlée et uniforme, pour toutes les applications sous pression moyenne à forte
Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage sur les alliages sensibles à la chaleur, ce qui augmente la longévité

Remarque(s):

Utilisez-les pour le meulage des soudures, l'ébavurage, l'enlèvement de la rouille, le meulage et le polissage des bords
Construction de conteneur
Usinage de l'acier inoxydable
Construction de garde-corps
Maintenance