• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque de protection 3M™, cliquet, orange ventilé, H-700N-OR

Réf.: 7000104213
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000104213
EAN / GTIN 04046719816323
Réf. fabricant 7000104213

Description

Exécution:

Couleur du produit: Orange
Size: 53-62 cm
L'intérieur peut pivoter à 180° pour offrir un meilleur champ de vision lors du travail dans des espaces confinés.
Approuvé pour une utilisation à -30°C (EN397:2012) et -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Le bandeau frontal ventilé offre plus de confort

Description:

Conçu avec un profil discret pour assurer stabilité et équilibre, le casque de protection 3M H700 offre un confort ultime et une protection contre les chutes de petits objets. La visière courte protège les utilisateurs sans les alourdir et l'option cliquet souple signifie que le serre-tête s'adapte à un réglage de confort précis.

Caractéristique(s):

Un casque de protection léger, solide et confortable
La visière courte améliore la visibilité vers le haut
Le harnais de tête peut être tourné à 180 ° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
Utilisation autorisée à -30 °C (EN397:2012) et à -50 °C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Bandeau frontal ventilé pour un confort amélioré
Vaste gamme d'accessoires disponibles
Robuste, sûr et confortable à porter pendant des heures

Remarque(s):

Industrie du bâtiment
Construction de routes
Forêt
Chantiers navals
Industrie générale