Exécution:
Couleur du produit: Bleu
Size: 53-62 cm
L'intérieur peut pivoter à 180° pour offrir un meilleur champ de vision lors du travail dans des espaces confinés.
Approuvé pour une utilisation à -30°C (EN397:2012) et -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Le bandeau frontal ventilé offre plus de confort
Description:
Conçu avec un profil discret pour assurer stabilité et équilibre, le casque de protection 3M H700 offre un confort ultime et une protection contre les chutes de petits objets. La visière courte protège les utilisateurs sans les alourdir et l'option cliquet souple signifie que le serre-tête s'adapte à un réglage de confort précis.
Caractéristique(s):
Un casque de protection léger, solide et confortable
La visière courte améliore la visibilité vers le haut
Le harnais de tête peut être tourné à 180 ° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
Utilisation autorisée à -30 °C (EN397:2012) et à -50 °C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Bandeau frontal ventilé pour un confort amélioré
Vaste gamme d'accessoires disponibles
Robuste, sûr et confortable à porter pendant des heures
Remarque(s):
Industrie du bâtiment
Construction de routes
Forêt
Chantiers navals
Industrie générale