Exécution:
Couleur du produit: Orange
Size: 53-62 cm
Design légèrement arrondi pour éviter qu'il ne s'accroche aux branches, etc.
Les trous d'aération sont répartis sur une plus grande zone. Ils offrent un flux d'air maximal et un confort accru.
L'intérieur peut pivoter à 180° pour offrir un meilleur champ de vision lors du travail dans des espaces confinés.
Description:
Le G3000NUV-OR est notre casque 3M™ orange équipé d'orifices de ventilation répartis sur une grande surface et d'un bandeau en plastique pour plus de confort. Il dispose d'une suspension à cliquet, et offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV.
Caractéristique(s):
Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches
Orifices de ventilation répartis sur une grande surface qui offrent un débit maximal d'air pour un meilleur confort de l'utilisateur
Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
La visière courte améliore la visibilité vers le haut
Remarque(s):
Construction, agriculture