Exécution:
Couleur du produit: Noir
Protection oculaire testée selon EN166B:3:9
Longueur totale: 0.346 m
Largeur totale: 0.346 m
Hauteur totale: 0.254 m
Description:
Le casque 3M™ Versaflo™ M-406 est doté d'un voile en nylon protecteur extrêmement résistant et d'un déflecteur qui aide à orienter le flux d'air dans la coiffe. Notre casque possède une visière avec une excellente clarté optique, ainsi qu'une bonne vision périphérique et vers le bas. La visière est composée de polycarbonate enduit pour une résistance accrue aux rayures et aux produits chimiques.
Caractéristique(s):
Casque de protection polyvalent qui contrecarre de manière fiable les nombreux risques pour les voies respiratoires, la tête (EN 397), les yeux, le visage (EN 166, énergie d'impact moyenne) et l'ouïe.
Avec une protection du cou et des épaules en nylon extrêmement résistante, adaptée aux travaux sur les chantiers et dans l'industrie lourde.
Léger, compact et bien équilibré
la visière peut être relevée, ce qui évite d'avoir à retirer le casque
Serre-tête réglable individuellement avec sangle textile et fermeture à cliquet pour un ajustement et une répartition du poids optimaux.
Le répartiteur de flux d'air permet d'orienter l'arrivée d'air à l'intérieur de la tête pour un meilleur confort
La visière offre une excellente visibilité latérale et vers le bas
La visière est en polycarbonate revêtu et offre donc une meilleure résistance aux rayures et aux produits chimiques.
Lorsqu'il est utilisé avec les respirateurs 3M™ Versaflo™, répond aux exigences de protection respiratoire les plus élevées (TH3) pour ce type de produit.
Entretien facile avec des pièces de rechange et des accessoires qui peuvent être remplacés rapidement, facilement et intuitivement.
Remarque(s):
Pour les travaux dans le bâtiment et l'industrie lourde
Fonderies