• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tube chauffant 3M™ Versaflo™ V-200 avec courroie sans mamelon

Réf.: 7000103979
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Unité de ventilation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000103979
EAN / GTIN 04046719737185
Réf. fabricant 7000103979
Article hors catalogue L01140 41

Description

Exécution:

Testé selon la norme EN 14594
Peut être combiné avec toutes les pièces de tête
Longueur totale: 0.346 m
Largeur totale: 0.118 m
Hauteur totale: 0.086 m

Description:

Le régulateur de chauffage d'air 3M™ Versaflo™ V-200E est idéal pour le chauffage individuel par l'utilisateur de l'arrivée d'air jusqu'à 28°.

Caractéristique(s):

Effet de chaleur
Tuyau respiratoire
Monture de ceinture avec coussinet isolant
Pression de fonctionnement : 4-6 bar
Pression de service 4 à 6 bar
Volume d'air 170 à 600 l/min
Volume d'air : 150-600 l/min
Commande de température réglable

Remarque(s):

Industrie du bâtiment
Zones à températures ambiantes froides
Industrie lourde