Exécution:
Couleur du produit: Noir
Très léger;Non conducteur;Résistant aux rayures;Pour les conditions de travail extrêmes;Protection optimale
Domaines d'application pour l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture ; support V5 nécessaire pour le montage sur le casque de protection 3M Peltor.
Très léger
Visière de classe optique 1, faible protection contre les chocs, B
Description:
La visière 3M™ 5J en acier inoxydable dégradé associe robustesse, efficacité du champ de vision et confort de l'utilisateur.
Caractéristique(s):
Dimension : 305 X 175
Compatible avec le support de visières 3M™ V5, à fixer sur un casque de sécurité 3M™ série G3000 ou G22
Poids 53 gr
Zone 1 : 4 X 1,5 X 0,3 mm / Zone 2 : 3,8 X 1,4 X 0,3 mm / Zone 3 : 3,7 X 1,3 X 0,3 mm
Visière optique de classe 1, faible impact énergétique, B
Remarque(s):
Horticulture
Agriculture et sylviculture